!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONCAGE, GRAIN 60 A 80, 2 PO DIA

DISQUE PONCAGE, GRAIN 60 A 80, 2 PO DIA

NORTON

DISQUE PONCAGE, GRAIN 60 A 80, 2 PO DIA close
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
DISQUE PONCAGE, GRAIN 60 A 80, 2 PO DIA

DISQUE PONCAGE, GRAIN 60 A 80, 2 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,60 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 160 = 736,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 160. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261014792
  • N° de modèle du manufacturier 66261014792
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque pour préparation de surface
  • Poids de l'endosX
  • Diamètre hors tout2 po
  • SérieBear-Tex haute résistance
  • CouleurMarron
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Grain 60-80
  • Système de changement rapide TR
  • Vitesse de fonctionnement maximale 30 000 tr/min
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)