!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,GRAIN FIN,SUP TOURNANT,10500 TR/MIN,GRIS,4 1/2 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

DISQUE DE PNÇ,GRAIN FIN,SUP TOURNANT,10500 TR/MIN,GRIS,4 1/2 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE DE PNÇ,GRAIN FIN,SUP TOURNANT,10500 TR/MIN,GRIS,4 1/2 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ close
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
DISQUE DE PNÇ,GRAIN FIN,SUP TOURNANT,10500 TR/MIN,GRIS,4 1/2 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

DISQUE DE PNÇ,GRAIN FIN,SUP TOURNANT,10500 TR/MIN,GRIS,4 1/2 PO,ARB 5/8 PO-11,NON TISSÉ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 186,45 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT07X452
  • N° de modèle du manufacturier 07X452
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage abrasif non tissé de la série FX, avec un grain fin, s'adapte aux surfaces inégales car il nettoie jusqu'à une vitesse maximale de 10 000 tr/min. Mesurant à 4 1/2 pouces, avec une taille d'arbre de 5/8 po-11, ce disque présente un style de montage par rotation.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de ponçage
  • CouleurGris
  • Matériau abrasif Non-tissé
  • Grain FIN
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)