!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,15 000TR/MIN

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,15 000TR/MIN

NORTON

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,15 000TR/MIN close
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
TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,15 000TR/MIN

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP,15 000TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,27 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 226,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN63642506139
  • N° de modèle du manufacturier 63642506139
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de ponçage
  • Système de changement rapide pour le montage d'abrasifsSans objet
  • Type de connecteurArbre fileté
  • DensitéMoyen
  • Nombre de trous de videAucune aspiration
  • Longueur hors toutSans objet
  • Diamètre hors tout5 po
  • Diamètre de la plaque frontale compatible (maximum)Sans objet
  • Type de montage abrasif PSA
  • Taille du conducteur 5/16 po-24
  • Forme du tampon d'appui Rond
  • Vitesse de fonctionnement maximale 15 000 tr/min
  • Couleur Jaune
  • Largeur hors tout Sans objet
  • Épaisseur hors tout Sans objet
  • Diamètre de la plaque frontale compatible (minimum) Sans objet