!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONCAGE, OXYDE ALUM, 3/4 PO DIA

DISQUE PONCAGE, OXYDE ALUM, 3/4 PO DIA

NORTON

DISQUE PONCAGE, OXYDE ALUM, 3/4 PO DIA close
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
DISQUE PONCAGE, OXYDE ALUM, 3/4 PO DIA

DISQUE PONCAGE, OXYDE ALUM, 3/4 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 21,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66623325044
  • N° de modèle du manufacturier 66623325044
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112742
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de ponçage à changement rapide
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Poids de l'endosB
  • Grain150
  • Système de changement rapideTR
  • Vitesse de fonctionnement maximale40 000 tr/min
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Matériau de l'endos Nylon
  • Classe/qualité Très fin
  • Diamètre hors tout 3/4 po
  • Série Vortex Rapid Prep
  • Caractéristiques de résistance Charge
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)