!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ FIBR,COOLCUT XX,MOY,GRAIN 80,ÉLECTROSTATIQUE,OR,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR

DISQUE DE PNÇ FIBR,COOLCUT XX,MOY,GRAIN 80,ÉLECTROSTATIQUE,OR,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE DE PNÇ FIBR,COOLCUT XX,MOY,GRAIN 80,ÉLECTROSTATIQUE,OR,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR close
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
DISQUE DE PNÇ FIBR,COOLCUT XX,MOY,GRAIN 80,ÉLECTROSTATIQUE,OR,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR

DISQUE DE PNÇ FIBR,COOLCUT XX,MOY,GRAIN 80,ÉLECTROSTATIQUE,OR,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 181,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT15X458B
  • N° de modèle du manufacturier 15X458B
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.071 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre de la série COOLCUT XX mesure 4 1/2 x 7/8 po, a un grain 80 et abrasif en céramique. Cette meule moyenne orange a un support de disque en fibre. Elle se caractérise par une application de processus électrostatique, un taux d'élimination élevé et une finition de qualité.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque abrasif
  • SérieCOOLCUT XX
  • Matériau abrasif Céramique
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)