!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ FIBR,GRAIN 36,TRÈS GROS,UTILISER A/ ALUM/S/SS,OR,2 PO,CÉR

DISQUE DE PNÇ FIBR,GRAIN 36,TRÈS GROS,UTILISER A/ ALUM/S/SS,OR,2 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE DE PNÇ FIBR,GRAIN 36,TRÈS GROS,UTILISER A/ ALUM/S/SS,OR,2 PO,CÉR close
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
DISQUE DE PNÇ FIBR,GRAIN 36,TRÈS GROS,UTILISER A/ ALUM/S/SS,OR,2 PO,CÉR

DISQUE DE PNÇ FIBR,GRAIN 36,TRÈS GROS,UTILISER A/ ALUM/S/SS,OR,2 PO,CÉR

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 220,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT04C203
  • N° de modèle du manufacturier 04C203
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.019 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre de grain abrasif en céramique haute performance mesure 2 po, a un grain de 36 et permet un régime maximum de 30 000 tr/min. Il est coté pour l'enlèvement agressif en coupe à froid et a une conception de trou sans vide. Ce disque à grain très grossier a une longue durée de vie et peut être utilisé sur l'aluminium, l'acier et l'acier inoxydable. Il est orange et a un endos en résine synthétique.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à sablage
  • Matériau abrasifCéramique
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)