Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ponceuse à fil avec poignée en pam fonctionne à 120V/2A. Elle a 14000 OPM, un diamètre d'orbite de 7/64 pouces et une longueur d'outil de 5½ pouces. La ponceuse avec interrupteur à bouton comporte des roulements à billes, un tampon de 4⅜ x 4 pouces, une feuille de papier abrasif de ¼ po et un cordon de 6,6 pieds. Elle comprend une feuille de papier abrasif de 60/100/150G, un sac à poussière, une plaque de poinçonnage et un étui de transport.
Spécifications techniques
ArticlePonceuse
Longueur d'outil5 1/2 po
ComprendEnsemble de papier de verre 4 1/2 po x 5 1/2 po ((1) 60G, (1) 100G, (1) 150G) (794296-0), (1) sac à poussière (135222-4), (1) plaque de poinçonnage (450066-4), (1) mallette de transport en plastique (824806-0)
Poids de l'outil2,4 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 131,42 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: