!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE À MAIN ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE, FILAIRE, 5 PO DE DIA, 7 000 À 12 000 OPM, MOTEUR 3 A

PONCEUSE À MAIN ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE, FILAIRE, 5 PO DE DIA, 7 000 À 12 000 OPM, MOTEUR 3 A

MILWAUKEE

PONCEUSE À MAIN ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE, FILAIRE, 5 PO DE DIA, 7 000 À 12 000 OPM, MOTEUR 3 A close
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
PONCEUSE À MAIN ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE, FILAIRE, 5 PO DE DIA, 7 000 À 12 000 OPM, MOTEUR 3 A

PONCEUSE À MAIN ORBITALE À MOUVEMENT ALÉATOIRE, FILAIRE, 5 PO DE DIA, 7 000 À 12 000 OPM, MOTEUR 3 A

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $152.74 / CHAQUE
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
  • N° article MTL6034-21
  • N° de modèle du manufacturier 6034-21
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.78 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse à main orbitale à mouvement aléatoire filaire fonctionne sur un moteur à aimant permanent de 3 A. Le diamètre maximal de sa meule est de 5 po et sa vitesse à vide varie de 7 000 à 12 000 orbites par minute. La ponceuse est livrée avec du papier de verre de grain 80, un bac à poussière en plastique, un adaptateur universel pour flexibles d'aspirateur industriel, un adaptateur pour flexibles et un sac d'entrepreneur.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse sans fil
  • Longueur d'outil9 4/5 po
  • Comprend (1) adaptateur pour tuyau d'aspirateur universel, (1) collecteur de poussière en plastique, (1) sac d'entrepreneur, (2) papier abrasif grain 80
  • Poids de l'outil 3,57 lb