!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, PP/PC, ANTIBUÉE SARCELLE/TRNSP, CSA, U6, UNIVERSELLE, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, PP/PC, ANTIBUÉE SARCELLE/TRNSP, CSA, U6, UNIVERSELLE, UNISEXES

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, PP/PC, ANTIBUÉE SARCELLE/TRNSP, CSA, U6, UNIVERSELLE, UNISEXES close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, PP/PC, ANTIBUÉE SARCELLE/TRNSP, CSA, U6, UNIVERSELLE, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, PP/PC, ANTIBUÉE SARCELLE/TRNSP, CSA, U6, UNIVERSELLE, UNISEXES

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.57 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS39610HS
  • N° de modèle du manufacturier S39610HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection traditionnelles Uvex Stealth avec protection U6 ont une monture en polypropylène de couleur sarcelle. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antibuée, antirayures et antistatique, conforme à la norme CSA Z94.3, ces lunettes de protection universelles unisexes à ventilation indirecte sont dotées d’une doublure en élastomère au niveau des sourcils et des orbites, d’un bandeau en néoprène à réglage rapide et d’un pont en polypro

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Matériau du revêtement des yeuxÉlastomère
  • Couleur de montureSarcelle
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesEN166, EN168
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Traditionnel
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Uvex Stealth
  • Type de ventilation Indirect