!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ÉLASTOMÈRE/PC, HYDROSHIELD ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, U6, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ÉLASTOMÈRE/PC, HYDROSHIELD ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, U6, UNIVERSEL

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ÉLASTOMÈRE/PC, HYDROSHIELD ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, U6, UNIVERSEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ÉLASTOMÈRE/PC, HYDROSHIELD ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, U6, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ÉLASTOMÈRE/PC, HYDROSHIELD ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, U6, UNIVERSEL

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS3960HS
  • N° de modèle du manufacturier S3960HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.274 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Stealth à ventilation indirecte avec protection U6 ont une monture enveloppante en élastomère de couleur grise. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate HydroShield antibuée et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes de protection universelles unisexes sont munies d’un bandeau en néoprène et d’un pont, d’un support oculaire et d’une doublure frontale en élastomère.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Matériau du revêtement des yeuxÉlastomère
  • Couleur de montureGris
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieUvex Stealth
  • Type de ventilationIndirect
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes EN166, EN168
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande