!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, VINYLE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, VINYLE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSEL

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, VINYLE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSEL close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, VINYLE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, VINYLE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSEL

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.76 / CHAQUE
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
  • N° article PSPG504DT
  • N° de modèle du manufacturier G504DT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Capstone à monture intégrale avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture en vinyle de couleur grise qui recouvre les lentilles. Dotées de lentilles doubles transparentes en polycarbonate antibuée et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à ventilation indirecte sont munies d’une bande élastique et d’une monture qui protègent contre les éclaboussures et la poussière.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Couleur de montureGris
  • GenreUnisexe
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieCapstone
  • Type de ventilationIndirect
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)