!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

3M

LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, PLASTIQUE/PC, ANTIBUÉE, GR/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.83 / CHAQUE
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
  • N° article CBTGG501SGAF
  • N° de modèle du manufacturier GG501SGAF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité GoggleGear 500 avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en plastique de couleur grise. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antibuée et antirayures, approuvée par la CSA, ces lunettes universelles unisexes sont dotées d’une ventilation indirecte et d’une sangle réglable avec un élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Couleur de montureGris
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Série 500
  • Type de ventilation Indirect
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)