!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE FOG-BAN, VRT/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE FOG-BAN, VRT/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

HONEYWELL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE FOG-BAN, VRT/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE FOG-BAN, VRT/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTE, PVC/PC, ANTIBUÉE FOG-BAN, VRT/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLE, UNISEXE

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.06 / CHAQUE
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
  • N° article WSSA610S
  • N° de modèle du manufacturier A610S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité universelles à ventilation indirecte A600 avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante en PVC de couleur verte. Dotées de lentilles en polycarbonate transparent antibuée Fog-Ban, homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexe à usage général possèdent une protection diélectrique, un bandeau élastique et une doublure frontale en PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Protection diélectriqueOui
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieUvex A600
  • Type de ventilationVoie directe
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Matériau du revêtement des yeux Non
  • Couleur de monture Vert
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non