!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC/NÉOPRÈNE, UVEXTREME ANTIBUÉE, TRNSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC/NÉOPRÈNE, UVEXTREME ANTIBUÉE, TRNSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC/NÉOPRÈNE, UVEXTREME ANTIBUÉE, TRNSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC/NÉOPRÈNE, UVEXTREME ANTIBUÉE, TRNSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC/NÉOPRÈNE, UVEXTREME ANTIBUÉE, TRNSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.03 / CHAQUE
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
  • N° article UVXS364
  • N° de modèle du manufacturier S364
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 864
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Classic universelles fermées et ventilées avec protection U6 ont une monture en PVC transparent. Dotées de lentilles en polycarbonate Uvextreme antibuée et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes possèdent un bandeau en néoprène et comprennent une doublure en PVC pour l’orbite et l’arcade sourcilière.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNéoprène
  • Matériau du revêtement des yeuxPVC
  • Couleur de montureTransparent
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Classic
  • Type de ventilation Indirect
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)