!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, SANS REVÊTEMENT, TRNSP, CSA, 99,9% UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, SANS REVÊTEMENT, TRNSP, CSA, 99,9% UV, UNIVERSEL, UNISEXE

SELLSTROM

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, SANS REVÊTEMENT, TRNSP, CSA, 99,9% UV, UNIVERSEL, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, SANS REVÊTEMENT, TRNSP, CSA, 99,9% UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/PC, SANS REVÊTEMENT, TRNSP, CSA, 99,9% UV, UNIVERSEL, UNISEXE

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.50 / CHAQUE
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
  • N° article JCKS81000
  • N° de modèle du manufacturier S81000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches à ventilation directe de la série 810, avec protection UV de 99,9 %, sont munies d’une monture en PVC souple transparente qui recouvre les lentilles. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate non revêtu homologuées CSA Z94.3-15, ces lunettes de protection unisexes comportent un pont en PVC et une bande élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreOTG
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Série810
  • Type de ventilationVoie directe
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Transparent
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Protection contre la lumière visible Non classé
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)