!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, TRADITIONNELLES, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, TRADITIONNELLES, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

CONDOR

LUNETTES DE PROTECTION, TRADITIONNELLES, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES close
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
LUNETTES DE PROTECTION, TRADITIONNELLES, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, TRADITIONNELLES, PVC/PC, ANTIBUÉE, TRNSP, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.06 / CHAQUE
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
  • N° article EBP1VT70
  • N° de modèle du manufacturier 1VT70
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection avec 99 % de protection UV ont une monture traditionnelle en PVC transparent. Elles sont dotées d’un écran antibuée en polycarbonate transparent. Les lunettes de protection universelles unisexes possèdent une ventilation indirecte et comprennent une sangle en caoutchouc. Elles sont destinées à être utilisées à une température de -5 à 50 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanCaoutchouc
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreTraditionnel
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Série22
  • Type de ventilationIndirect
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Transparent
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure