Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection universelles LT300 en élastomère thermoplastique à monture avec protection à 100 % UVA/B/C ont une monture surmontant les lentilles en caoutchouc thermoplastique charbon/jaune. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate TruShield 2SF, antibuée, antirayures et homologuées CSA, ces lunettes de protection diélectriques unisexes à usage multiple et ventilation indirecte ont un écran rabattable, une sangle en néoprène résistant aux gaz et un couvre-lun
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Matériau de rubanNéoprène
Matériau du revêtement des yeuxPolyéthylène
Couleur de montureGris-noir, jaune
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3, D4
Protection diélectriqueOui
Taille des lunettesStandard
Style de cadreOTG
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieLT300
Type de ventilationIndirect
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca