!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

SELLSTROM

LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES close
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
LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, OTG, PVC/PC, ANTIBUÉE, BL/TRSP, CSA, UV, UNIVERSELLES, UNISEXES

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.98 / CHAQUE
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
  • N° article SLL80200
  • N° de modèle du manufacturier S80200
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection universelles Odyssey II avec protection UV ont une monture en PVC bleu. Dotées de lentilles en polycarbonate transparent antibuée et antirayures homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes à ventilation indirecte et à usage général comprennent un pont en PVC et une bande ignifuge.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanChiffon ignifuge
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreOTG
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieOdyssey II
  • Type de ventilationIndirect
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Bleu
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)