!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/GR, CSA, UV, INDIRECT, UNIVERSELLE

LUNETTES PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/GR, CSA, UV, INDIRECT, UNIVERSELLE

PYRAMEX

LUNETTES PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/GR, CSA, UV, INDIRECT, UNIVERSELLE close
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
LUNETTES PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/GR, CSA, UV, INDIRECT, UNIVERSELLE

LUNETTES PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/GR, CSA, UV, INDIRECT, UNIVERSELLE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.99 / CHAQUE
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
  • N° article PSPGB1820ST
  • N° de modèle du manufacturier GB1820ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité universelles V2G avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles antibuée, antirayures et antistatique en polycarbonate H2X gris homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexes à ventilation indirecte possèdent un rembourrage en mousse ignifuge, des branches interchangeables à cliquet et une sangle.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Matériau du revêtement des yeuxPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Protection contre la lumière visibleL2.5
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série V2G
  • Type de ventilation Indirect
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)