!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, TRADITIONNELLES, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPGB4010ST
  • N° de modèle du manufacturier GB4010ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches XSG ont une monture traditionnelle en nylon noir. Dotées de lentilles H2X en polycarbonate antibuée et transparentes homologuées CSA, ces lunettes de protection universelles unisexes sont dotées d’une bande élastique, d’une doublure en polycarbonate au niveau des yeux, d’un pont en nylon, de branches et de sangles interchangeables.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Matériau du revêtement des yeuxPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleNon revêtu
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Traditionnel
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série XSG
  • Type de ventilation Non ventilé
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande