!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, UNIVERSEL

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, UNIVERSEL close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, UNIVERSEL

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, H2X ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, CSA, UV, UNIVERSEL

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.93 / CHAQUE
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
  • N° article PSPGB1810ST
  • N° de modèle du manufacturier GB1810ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles V2G avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en nylon noir.Dotées de lentilles H2X antibuée en polycarbonate transparent homologuées CSA.Les lunettes de protection universelles unisexes à ventilation indirecte sont munies d’un bandeau et de branches élastiques réglables et d’un pont en PVC.Elles comportent une doublure au niveau des yeux et des coussinets en mousse résistants aux flammes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Matériau du revêtement des yeuxPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleNon revêtu
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série V2G
  • Type de ventilation Indirect
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)