!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, CAOUTCHOUC/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, CAOUTCHOUC/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

MSA

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, CAOUTCHOUC/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, UNIVERSEL, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, CAOUTCHOUC/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, CAOUTCHOUC/PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $315.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSAS550P
  • N° de modèle du manufacturier S550P
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Cairns ESS, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture en caoutchouc noir surmontant les lentilles. Dotées de lentilles photochromatiques transparentes en polycarbonate antibuée et antirayures, les lunettes de protection unisexes diélectriques, détectables (métal), à ventilation directe ont un pont en caoutchouc, une doublure en polycarbonate à l’arcade sourcilière et l’orbite, une sangle en nylon et un anneau en D.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanNylon
  • Matériau du revêtement des yeuxPolycarbonate
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueOui
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Lunettes de protection Cairns ESS
  • Type de ventilation Voie directe
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande