!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 175 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 175 PSI

CONTROL DEVICES

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 175 PSI close
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
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 175 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 175 PSI

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.54 / CHAQUE
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
  • N° article CTLSA25-1A175
  • N° de modèle du manufacturier SA25-1A175
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.116 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée148
  • Matériau du corpsLaiton
  • BilleAcier inox
  • SiègeSouple
  • Éprouvé(e)Oui
  • ApplicationAir
  • Type de vanne Ressort
  • Préréglage (lb/po²) 175
  • Température max. (F) 400 Degrees
  • Joint Acier inoxydable, laiton
  • Ressort Acier inoxydable
  • Revêtement de filetage Vibre-Seal
  • Normes ASME