!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 125 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 125 PSI

CONTROL DEVICES

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 125 PSI close
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
SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 125 PSI

SOUPAPE DE SURETE ASME 1/4 125 PSI

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.83 / CHAQUE
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
  • N° article CTLST25-1A125
  • N° de modèle du manufacturier ST25-1A125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée115
  • Matériau du corpsLaiton
  • BilleAcier inox
  • RessortCorde à piano plaquée en zinc
  • Joint toriqueSilicone
  • Éprouvé(e)Oui
  • ApplicationSoupape à air comprimé de sûreté, flux normal/faible
  • Type de vanne Siège mou
  • Préréglage (lb/po²) 125
  • Température max. (F) 250 Degrees
  • Joint Élastomère de silicone résistant
  • Champignon Élastomère de silicone résistant
  • Siège Laiton
  • Revêtement de filetage Vibre-seal(R)
  • Normes ASME