!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU SECURITE,14PO,10PO,0.055PO,GRO

PANNEAU SECURITE,14PO,10PO,0.055PO,GRO

CONDOR

PANNEAU SECURITE,14PO,10PO,0.055PO,GRO close
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
PANNEAU SECURITE,14PO,10PO,0.055PO,GRO

PANNEAU SECURITE,14PO,10PO,0.055PO,GRO

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG474N90
  • N° de modèle du manufacturier 474N90
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de sécurité
  • Conforme ANSI 969Non
  • Surface antidérapanteNon
  • Résistance aux produits chimiquesOui
  • Profondeur11/200 po
  • Résistant aux graffitisOui
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Propriétés du panneauRigide
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Température minimale de service-90 degrés F
  • Diamètre de trou de montage0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur1 à 3 ans
  • Revêtement protecteurLiquide stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigneBlanc
  • En-tête du panneauDanger
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauNo Smoking
  • Style de légende du panneauTexte
  • Matériau de panneauPolyéthylène
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • NormesANSI Z535, OSHA 29 CFR 1910.145
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Surface d'écritureNon
  • Conformité aux normes de l'ADA Non
  • Normes ANSI ANSI Z535
  • Durabilité extérieure moyenne 1 à 3 ans
  • Résistance à la corrosion Oui
  • Phosphorescent Non
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Température maximale de service 168 degrés F
  • Température minimale d'application -90 degrés F
  • Impression miroir Non
  • Modèle de montage Trous aux quatre coins
  • Réglementations OSHA OSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue imprimée Anglais
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant
  • Format du panneau Format traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir, rouge, blanc
  • Couleur du texte de l'en-tête Blanc
  • Couleur de fond de la légende Blanc
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Plastique rigide
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Contrôle du tabagisme
  • Épaisseur 0,055 po
  • Largeur 14 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 50 % de contenu recyclé post-consommation