!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +2,00, M

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +2,00, M

ELVEX

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +2,00, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +2,00, M

LUNETTES DE LECTURE DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, +2,00, M

ELVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36XR61
  • N° de modèle du manufacturier RX500C - 2.0
  • N° de classification normalisée des produits et services 42142901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité à demi-monture de taille moyenne en polycarbonate de la série RX, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes antirayures avec une dioptrie de +2,00. Les branches des lunettes sont de couleur noire avec des embouts souples.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de lecture de sécurité
  • Type d'embout du brasNon ajustable
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesANSI
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Couleur du bras Noir
  • Force de dioptrie +2.00
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Couleur de lentille Transparent
  • Série RX
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande