!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES, ANTI-STATIQUE, UV, +1.5 DIOPTRIE, POLYCARBONATE

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES, ANTI-STATIQUE, UV, +1.5 DIOPTRIE, POLYCARBONATE

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES, ANTI-STATIQUE, UV, +1.5 DIOPTRIE, POLYCARBONATE close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES, ANTI-STATIQUE, UV, +1.5 DIOPTRIE, POLYCARBONATE

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, ANTI-RAYURES, ANTI-STATIQUE, UV, +1.5 DIOPTRIE, POLYCARBONATE

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 85,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DSIEP400TGC15
  • N° de modèle du manufacturier EP400TG1.5-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux contre la poussière et les débris avec ces lunettes de sécurité en polycarbonate. Ces dernières sont dotées de double verres incurvés avec un revêtement antistatique, anti-buée et résistant aux rayures. Ces dernières sont dotées de verres transparentes de +1.5 dioptrie, d'une monture grise translucide et de branches grises. Ces dernières offrent une protection contre les rayons UV nocifs et répondent aux normes de la CSA et de l'ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Couleur de montureGris
  • Style de cadreTraditionnel
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieRenegade Readers
  • Doublure de mousseNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Gris
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes CSA/ANSI