!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VETEMENT PLUIE SECU,G,ORNGE HT-VISIB,PVC

VETEMENT PLUIE SECU,G,ORNGE HT-VISIB,PVC

PIONEER

VETEMENT PLUIE SECU,G,ORNGE HT-VISIB,PVC close
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
VETEMENT PLUIE SECU,G,ORNGE HT-VISIB,PVC

VETEMENT PLUIE SECU,G,ORNGE HT-VISIB,PVC

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $183.19 / CHAQUE
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
  • N° article JRVV2243950L
  • N° de modèle du manufacturier V2243950-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVêtement de pluie de sécurité
  • MatériauPVC
  • Haute visibilitéOui
  • Classe ANSICSA Z96-22 classe 2 niveau 2
  • StyleVêtement de pluie
  • Matériau de doublurePolyester
  • CaractéristiquesIgnifuge
  • Comprend une capucheOui
  • Nombre de poches à vêtements0
  • Nombre de poches de pantalon0
  • Entrejambe32 po
  • Isolation pour le froidOui
  • Tour de taille maximal38 po
  • NormesCSA Z96-22 classe 2 niveau 2
  • Tour de taille minimal36 po
  • Tissu respirantNon
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression réglable
  • ComprendManteau, pantalon, capuche
  • Comprend des jarretellesOui
  • Type de bordure de bande réfléchissanteJaune haute visibilité
  • TailleNormal
  • Couleur Orange haute visibilité
  • Style de la capuche Détachable
  • Taille G
  • Type de fermeture de la braguette Glissière/mousqueton
  • Doublure incluse Oui
  • Épaisseur 0,45 mm
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Caractéristiques de la capuche Détachable
  • Type ANSI CSA Z96-22 classe 2 niveau 2
  • Type de fermeture de l'ouverture de la veste Glissière/mousqueton
  • Motif du dos X
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Type de dos Élastique
  • Taille de poitrine minimale 42 po
  • Type de cheville Ouvert
  • Style de collet À capuche
  • Genre Unisexe
  • Passants pour ceinture inclus Non
  • Poches traversantes Non
  • Style de couture Soudé
  • Fermeture de la taille Élastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)