!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAIL SECUR,AC,7-1/4PO,L 1-3/4 PO

MORAIL SECUR,AC,7-1/4PO,L 1-3/4 PO

APPROVED VENDOR

MORAIL SECUR,AC,7-1/4PO,L 1-3/4 PO close
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
MORAIL SECUR,AC,7-1/4PO,L 1-3/4 PO

MORAIL SECUR,AC,7-1/4PO,L 1-3/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,40 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 260,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGH4PE48
  • N° de modèle du manufacturier 4PE48
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162402
  • PAGE DU CATALOGUE # 1169
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de sécurité
  • Style de moraillonConventionnel
  • Fini du moraillonZinc
  • Largeur du moraillon1-1/2 po
  • Diamètre d'anse max.13/16 po
  • Type d'agrafe de moraillon Pivotante
  • Matériau de moraillon Acier
  • Longueur de moraillon 7-1/4 po
  • Hauteur de moraillon 1-7/16 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)