Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité noires à monture complète Robson sont conformes aux normes CSA et Military Ballistic MCEPS GL PD 10-12. Leurs lentilles transparentes en polycarbonate ont un revêtement résistant aux rayures et protègent contre 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs. Les montures en nylon comprennent des embouts de branches en TPR doux pour un ajustement sûr et confortable.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseNylon
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Sans revêtement des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/MCEPS
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Couleur de montureTransparent
Type de cadreMonture intégrale
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalOui
SérieRobson
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,43 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: