Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Flex Seal sont de style lunettes pour protéger les yeux. Leur lentille transparente en polycarbonate est hydrophile et hydrophobe pour absorber et repousser l'humidité pour une vision sans buée. Les lunettes unisexes bleues à monture intégrale sont résistantes aux rayures, à 99.9 % de protection contre les UV et sont dotées d'une branche réglable pour un ajustement sûr. Ces dernières répondent aux normes CSA/ANSI.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Matériau de rubanNéoprène
Matériau du revêtement des yeuxSilicone
Couleur de montureBleu marin
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesEN166, EN168
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3, D4
Protection diélectriqueNon
Taille des lunettesStandard
Style de cadreLunettes de protection
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieUvex Flex Seal
Type de ventilationIndirect
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,01 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,70 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: