!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SECURITE,GRIS,TRANSPARENT

LUNETTES SECURITE,GRIS,TRANSPARENT

SKULLERZ BY ERGODYNE

LUNETTES SECURITE,GRIS,TRANSPARENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SECURITE,GRIS,TRANSPARENT

LUNETTES SECURITE,GRIS,TRANSPARENT

SKULLERZ BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO60308
  • N° de modèle du manufacturier 60308
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Couleur de montureGris
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée et anti-rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesConforme ANSI Z87.1+ D3 D4 X, CSA Z94.3 & EN166 3 4 K N BT
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Taille des lunettes Standard
  • Genre Unisexe
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Arkyn
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande