Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de sécurité jaunes à revêtement en latex de caoutchouc naturel homologués ANSI/ISEA résistances aux coupures de niveau A3. Dotés de manchettes en tricot, homologués EN388 2231C et résistants à une température maximale de 480 °F. Haute visibilité, protection contre les coupures et l'abrasion, surface de préhension renforcée, isolation optimisée, conception ergonomique, coupe supérieure.
Spécifications techniques
ArticleGant de sécurité
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3882231C
Classement EN 51120
Matériau de l'enduit du gantLatex de caoutchouc naturel
Sans latexNon
Température max.480 Degrees F
Longueur du gant10 po à 12 po
Matériau de la doublure du gantBoucle en éponge acrylique
Fini de l'enduit du gantPlissée
Caractéristiques du gantHaute visibilité, protection contre les coupures et l'abrasion, prise renforcée, isolation optimisée, conception ergonomique, ajustement et confort supérieurs, flexibilité et dextérité
Sans siliconeNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Niveau de chaleur EN 407X2XXXX
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A3, CE numéro 0493, catégorie III, EN 388 : 2016 2231C, EN407 : 2020 X2XXXX, EN 511 : 2006 020, EN ISO 21420 : 2020, conforme à la réglementation REACH
Type de paumeRevêtu
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînement5 Degrees F contact prolongé et -22 Degrees F contact intermittent/court
SériePowerFlex T Degrees
CouleurJaune
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,84 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,95 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,40 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: