!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SEC, TAILLE TP ALPHA,ELASTIQUE,PR

GANTS SEC, TAILLE TP ALPHA,ELASTIQUE,PR

HEXARMOR

GANTS SEC, TAILLE TP ALPHA,ELASTIQUE,PR close
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
GANTS SEC, TAILLE TP ALPHA,ELASTIQUE,PR

GANTS SEC, TAILLE TP ALPHA,ELASTIQUE,PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.96 / PAIRE
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
  • N° article HEX3050XS6
  • N° de modèle du manufacturier 3050-XS6
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132209
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de l'ourletAvec finition
  • Matériau en tricotFibre de verre, PEHP, extérieur en mélange de polyester recyclé, acier
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantVert
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • SérieHelix 3050
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet1
  • Couleur de la manchetteBlanc
  • Force de perforation ANSI/ISEA156 N
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Style de gant Tricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Dextérité et tactilité parfaites
  • Style de manchette Élastique
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - Numérique 6
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Fini de l'enduit du gant Lisse, douce
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 532 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5