!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SECURITE, PAUME, A8, G, PR

GANTS SECURITE, PAUME, A8, G, PR

HEXARMOR

GANTS SECURITE, PAUME, A8, G, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SECURITE, PAUME, A8, G, PR

GANTS SECURITE, PAUME, A8, G, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.77 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4047L9
  • N° de modèle du manufacturier 4047-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paumeTPX
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume2
  • Couverture des doigtsPartielle
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Performance du gantFlexibilité, adhérence supérieure
  • Taille - Numérique9
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume4.2 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA4.2 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Longueur du gant10 1/5 po
  • Régions résistantes aux coupures Paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) SuperFabric
  • Normes ANSI/ISEA 105, ASTM F2878, CE, EN388:2016
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts 2
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA 2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Série PointGuard
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts 4.2 N
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEA 4.2 N
  • Force d'impact ANSI/ISEA 4.2 N
  • Classement EN 388 4X33F
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande