!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SEC, A4, COTE PAUME, P, PR

GANTS SEC, A4, COTE PAUME, P, PR

HEXARMOR

GANTS SEC, A4, COTE PAUME, P, PR close
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
GANTS SEC, A4, COTE PAUME, P, PR

GANTS SEC, A4, COTE PAUME, P, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.27 / PAIRE
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
  • N° article HEX4063WS7
  • N° de modèle du manufacturier 4063W-S (7)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant9 19/32 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Résistant à l'huileOui
  • SérieChrome SLT
  • Taille - Numérique7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN388
  • Style de pouce Renforcé
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique P
  • Classement EN 388 2X44E
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)