!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SEC, A4, COTE PAUME, G, PR

GANTS SEC, A4, COTE PAUME, G, PR

HEXARMOR

GANTS SEC, A4, COTE PAUME, G, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS SEC, A4, COTE PAUME, G, PR

GANTS SEC, A4, COTE PAUME, G, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.27 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4063WL9
  • N° de modèle du manufacturier 4063W-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de sécurité
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Longueur du gant10 3/16 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Résistant à l'huileOui
  • SérieChrome SLT
  • Taille - Numérique9
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Normes ANSI/ISEA 105-2016, EN388
  • Style de pouce Renforcé
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique G
  • Classement EN 388 2X44E
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande