!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,00, BIFOCALES, INFÉRIEURES

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,00, BIFOCALES, INFÉRIEURES

MILWAUKEE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,00, BIFOCALES, INFÉRIEURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,00, BIFOCALES, INFÉRIEURES

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, NYLON/PLASTIQUE/PC, ANTIRAYURES, +1,00, BIFOCALES, INFÉRIEURES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-2201
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-2201
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.084 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de lecture de sécurité standard ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles bifocales transparentes en plastique/polycarbonate à revêtement dur antibuée, antirayures et antistatique, avec une dioptrie inférieure de +1,00, et sont homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche noire/rouge avec une doublure de sourcils en nylon et un pont flexible.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir, rouge
  • Emplacement de la dioptrieBas
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Protection diélectrique Non
  • Force de dioptrie +1.00
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Fonction de la lentille Bifocal
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande