!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NR/GRIS,NYLON/POLYCARBONATE

LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NR/GRIS,NYLON/POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NR/GRIS,NYLON/POLYCARBONATE close
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
LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NR/GRIS,NYLON/POLYCARBONATE

LUNETTES DE SÉCU,PLEINE MONTURE,PROTECTN UV,ANTI-BUÉE,CSA/ANSI,NR/GRIS,NYLON/POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.59 / CHAQUE
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
  • N° article PSPGB4020ST
  • N° de modèle du manufacturier GB4020ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.116 lb

Informations sur le produit

Lunettes de protection étanches pleine monture a/ ajustement universel confortable protège les yeux au travail. Bracelet en nylon noir réglable grâce à une fermeture à cliquet. Lentille en polycarbonate teintée gris résiste aux rayures et prévient la formation de buée tout en offrant une protection UV à 99,9 %. Rembourrage en mousse offre une protection supplémentaire contre la poussière. Les cotes CSA et ANSI garantissent qu'ils répondent aux normes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasPVC
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieXSG
  • Largeur de branche à branche56 mm
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)