!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, ÉCAILLE DE TORTUE/BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, ÉCAILLE DE TORTUE/BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, ÉCAILLE DE TORTUE/BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, ÉCAILLE DE TORTUE/BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, ÉCAILLE DE TORTUE/BRONZE, CSA, UV, M, UNISEXES

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 327,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRVGST918T
  • N° de modèle du manufacturier VGST918T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Vallejo de taille moyenne à monture pleine avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture en polycarbonate de couleur écaille de tortue. Elles sont dotées d’une lentille en polycarbonate bronze antibuée et antirayures qui répond à la norme CSA Z94.3-07. Les lunettes unisexes pour usage extérieur ont une branche qui mesure 86 mm et comprennent un pont en caoutchouc intégré avec une monture ventilée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasÉcaille
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Écaille
  • Type de cadre Plein cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Bronze
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Vallejo
  • Largeur de branche à branche 86 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande