!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC, ANTIBUÉE ANTIRAYURES, TAN/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC, ANTIBUÉE ANTIRAYURES, TAN/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC, ANTIBUÉE ANTIRAYURES, TAN/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC, ANTIBUÉE ANTIRAYURES, TAN/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC, ANTIBUÉE ANTIRAYURES, TAN/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRVGST1310T
  • N° de modèle du manufacturier VGST1310T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.11 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Howitzer de taille moyenne avec 100 % de protection UVA/B ont une monture en nylon polycarbonate de couleur tan. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antibuée et antirayures avec une branche conforme aux normes CSA, ces lunettes unisexes sont dotées d’une branche co-injectée flexible antidérapante et comprennent une plaquette nasale en caoutchouc thermoplastique ajustable et personnalisé, ainsi qu’un sac de nettoyage en microfibre

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBeige
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieHowitzer
  • Largeur de branche à branche100 mm
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Couleur de monture Beige
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande