!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC A/CORDON RETENUE AJUSTABLE, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, UV, POLYCARBONATE/NYLON/TPR, PC

LUNETTES SEC A/CORDON RETENUE AJUSTABLE, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, UV, POLYCARBONATE/NYLON/TPR, PC

BOLLE SAFETY

LUNETTES SEC A/CORDON RETENUE AJUSTABLE, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, UV, POLYCARBONATE/NYLON/TPR, PC close
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
LUNETTES SEC A/CORDON RETENUE AJUSTABLE, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, UV, POLYCARBONATE/NYLON/TPR, PC

LUNETTES SEC A/CORDON RETENUE AJUSTABLE, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, UV, POLYCARBONATE/NYLON/TPR, PC

BOLLE SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 228,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BOLCOBFTPSI
  • N° de modèle du manufacturier COBFTPSI
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.107 lb

Informations sur le produit

Gardez une vision claire dans des conditions difficiles avec ces lunettes de sécurité anti-buée et résistantes aux rayures. Ces lunettes de style sans monture sont dotées de branches noires rectilignes, antidérapantes et pivotantes, et protègent contre les rayons UV. Ces dernières sont dotées de verres en polycarbonate transparent et d'une monture transparente en polycarbonate, nylon et TPR. Une sangle réglable et un étui en microfibre sont inclus avec ces lunettes.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Type d'embout du brasDroit
  • Matériau de la carcasseNylon/polycarbonate/TPR
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA Z94.3-07, EN166 FT, ISO 9001
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière EN166 - EN170
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Série Cobra
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)