Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité enveloppantes grises de couleur fumée sont sans monture et sont dotées de verres monoblocs avec des extrémités de branches en caoutchouc souple et un support nasal souple. Ces dernières sont conformes aux normes CSA et ANSI et sont fabriqués en polycarbonate. Les verres sont dotés d'un revêtement anti-buée, anti-statique et anti-rayures, et ils sont résistants aux UV jusqu'à 99.9%.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasCaoutchouc souple
Couleur de montureFumée
Style de cadreOTG
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleFumée
Détectable par détecteur de métalOui
SérieTechno
Doublure de mousseNon
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasFumée
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,19 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: