!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC ENV, SS MNTR, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, FUMÉES, PC

LUNETTES SEC ENV, SS MNTR, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, FUMÉES, PC

DYNAMIC

LUNETTES SEC ENV, SS MNTR, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, FUMÉES, PC close
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
LUNETTES SEC ENV, SS MNTR, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, FUMÉES, PC

LUNETTES SEC ENV, SS MNTR, CSA/ANSI, ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, FUMÉES, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.98 / CHAQUE
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
  • N° article DSIEP800S
  • N° de modèle du manufacturier EP800-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité grises enveloppantes en polycarbonate de couleur fumée offrent une protection de 99.9 % contre les rayons UV et sont classées à la fois par la CSA et l'ANSI. Ces dernières sont légères, sans monture, et le revêtement des verres est antistatique et résistant aux rayures. Ces dernières sont dotées de verres monoblocs et d'extrémités de branches en caoutchouc souple pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasFumée
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras PVC
  • Couleur de monture Fumée
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Fumée
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Firebird
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)