!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, POLYCARBONATE/MOUSSE, ANTIBUÉE, FUMÉE/GRIS, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, POLYCARBONATE/MOUSSE, ANTIBUÉE, FUMÉE/GRIS, CSA, UV, M, UNISEXE

MCR SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, POLYCARBONATE/MOUSSE, ANTIBUÉE, FUMÉE/GRIS, CSA, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, POLYCARBONATE/MOUSSE, ANTIBUÉE, FUMÉE/GRIS, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, POLYCARBONATE/MOUSSE, ANTIBUÉE, FUMÉE/GRIS, CSA, UV, M, UNISEXE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 61,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFCL312AF
  • N° de modèle du manufacturier CL312AF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.087 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Checklite CL3 de taille moyenne ventilée avec protection UV de 100 % ont une monture en polycarbonate fumé. Dotées de lentilles grises antibuée homologuées CSA, ces lunettes légères unisexes ont des branches avec embouts spatules, d’un pont en polycarbonate et d’une doublure d’orbite en mousse.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasFumée
  • Type d'embout du brasSpatula
  • Couleur de montureFumée
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieChecklite
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande