!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, VERRES UNIV, FUMES/GRIS, POLYCARBONATE

LUNETTES SÉCURITÉ, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, VERRES UNIV, FUMES/GRIS, POLYCARBONATE

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, VERRES UNIV, FUMES/GRIS, POLYCARBONATE close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, VERRES UNIV, FUMES/GRIS, POLYCARBONATE

LUNETTES SÉCURITÉ, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, VERRES UNIV, FUMES/GRIS, POLYCARBONATE

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.63 / CHAQUE
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
  • N° article DSIEP550IO
  • N° de modèle du manufacturier EP550-IO
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Bénéficiez d'une journée de travail en toute sécurité avec ces lunettes de sécurité en polycarbonate. Ces lunettes sont dotées de verres intérieur/extérieur, d'une monture à verre unique et de branches fumées. Ces dernières répondent aux exigences de l'ANSI et de la CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasFumée
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreOTG
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Miroir intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Solus
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)