!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, MIROIR ARGENTÉ, M, CSA, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, MIROIR ARGENTÉ, M, CSA, UNISEXES

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, MIROIR ARGENTÉ, M, CSA, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, MIROIR ARGENTÉ, M, CSA, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, TRADITIONNELLES, PC, ANTIRAYURES, MIROIR ARGENTÉ, M, CSA, UNISEXES

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS2570S
  • N° de modèle du manufacturier S2570S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Ztek de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99 %, ont une monture traditionnelle en miroir argenté. Dotées de lentilles antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches avec des embouts en caoutchouc doux et antidérapants qui permettent un ajustement non contraignant et comportent un pont intégré. Elles offrent une vue panoramique complète.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasArgent
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleMiroir gris
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieZtek
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande