!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

EDGE EYEWEAR

LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, ENVELOPPANTE, NYLON/PC/TPR, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

EDGE EYEWEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.34 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WPCDZ411-2.0
  • N° de modèle du manufacturier DZ111-2.0-G2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Zorge en nylon avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante noire. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antirayures conforme aux normes CSA, d’une plaquette nasale réglable en caoutchouc thermoplastique et d’un pont de 121 mm d’une branche à l’autre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Zorge
  • Largeur de branche à branche 121 mm
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande