!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES BALLISTIQUES UNISEXES, ANSI/CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, CAMO, NYLON/PC/CAOUTCHOUC

LUNETTES BALLISTIQUES UNISEXES, ANSI/CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, CAMO, NYLON/PC/CAOUTCHOUC

ERGODYNE

LUNETTES BALLISTIQUES UNISEXES, ANSI/CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, CAMO, NYLON/PC/CAOUTCHOUC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES BALLISTIQUES UNISEXES, ANSI/CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, CAMO, NYLON/PC/CAOUTCHOUC

LUNETTES BALLISTIQUES UNISEXES, ANSI/CSA, PROTECTION ANTI-UV/ANTI-RAYURES, CAMO, NYLON/PC/CAOUTCHOUC

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO50500
  • N° de modèle du manufacturier 50500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Avec leurs cotes CSA et ANSI, ces lunettes balistiques protègent contre les projectiles et fragments de petite taille. Les montures sont en nylon camouflage noir et gris, avec un style de monture intégrale unisexe. Les verres sont transparents avec un revêtement résistant aux rayures et protègent contre 99.9% des rayons UV. Les branches sont en caoutchouc co-injecté.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasCaoutchouc
  • Couleur de montureCamouflage, noir/gris
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieODIN
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande