!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, S/CADRE, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, MULTI/CLAIR, PC, BT 12

LUNETTES SÉCURITÉ, S/CADRE, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, MULTI/CLAIR, PC, BT 12

PYRAMEX

LUNETTES SÉCURITÉ, S/CADRE, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, MULTI/CLAIR, PC, BT 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, S/CADRE, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, MULTI/CLAIR, PC, BT 12

LUNETTES SÉCURITÉ, S/CADRE, PROTECTION UV, RÉSISTANT RAYURES, CSA/ANSI, MULTI/CLAIR, PC, BT 12

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.59 / BOÎTE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS9510SMP
  • N° de modèle du manufacturier S9510SMP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.91 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux lorsque vous travaillez avec cette boîte de 12 lunettes de sécurité universelles sans cadre. La monture et la lentille en polycarbonate sont durables et confortablement légères. La lentille transparente est résistante aux rayures et filtre les rayons UV du soleil. Elles sont classées CSA et ANSI pour s'assurer qu'ils répondent à vos normes de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasRouge/bleu/vert/violet/orange/noir
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureMulticolore
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieTrulock
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande